AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR26970 N° 2 pz blocchi a lucchetto per C40/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC/iSW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR26970 N° 2 pz blocchi a lucchetto per C40/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC/iSW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piombabile - no

  • Blocco in posizione "aperto" -

  • Blocco in posizione "chiuso" -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430269700

Codice prodotto

SNR26970

Cod. produttore

26970

Produttore

SNR

Piombabile:

no

Blocco in posizione "aperto":

Blocco in posizione "chiuso":

Questo prodotto Multi9 è un dispositivo lucchettabile utilizzato per chiudere con lucchetto in posizione aperta o chiusa. È dedicato a Multi9 C60, ID, DPN Vigi, ProDis. Il blocco in posizione ON non impedisce lo scatto dell'interruttore in caso di guasti. Questo accessorio con lucchetto giallo è montato sulla parte anteriore del prodotto da proteggere. Questo dispositivo di montaggio è adatto per C60, ID, DPN Vigi, ProDis Multi9. Questo prodotto è adatto alla disconnessione conforme allo standard IEC/EN 60947-2.