SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10502 Supporto metallico ripiegabile per quadri prese Mureva Enclosures 18 moduli - 10502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430105022
Codice prodotto
SNR10502
Cod. produttore
10502
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Questo prodotto Mureva è un supporto per il centralino. È compatibile con i centralini Mureva. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È compatibile con 1 fila di 18 moduli da 18 mm. Le dimensioni totali sono (W)560 mm x (H) 700 mm x (D) 410 mm. Peso: 1,659 kg.


