SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10209 Pannello modulare grigio per Mureva Enclosures 18 moduli - 10209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 360 mm
Larghezza - 150 mm
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Incernierato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430102090
Codice prodotto
SNR10209
Cod. produttore
10209
Produttore
SNR
Altezza:
360 mm
Larghezza:
150 mm
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
25 mm
Pannello modulare grigio per Kaedra 18moduli. gamma prodotto: Kaedra - tipo di prodotto o componente: piastra frontale - tipo di accessori: accessori di installazione. Benefici: .. Applicazioni: ..


