AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10200 Pannello modulare grigio per Mureva Enclosures 12 moduli

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10200 Pannello modulare grigio per Mureva Enclosures 12 moduli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente - no

  • Incernierato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430102007

Codice prodotto

SNR10200

Cod. produttore

10200

Produttore

SNR

Altezza:

250 mm

Larghezza:

150 mm

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Chiusura a scatto:

no

Profondità:

25 mm

Pannello modulare grigio per Kaedra 12moduli. gamma prodotto: Kaedra - tipo di prodotto o componente: piastra frontale - tipo di accessori: accessori di installazione. Benefici: .. Applicazioni: ..