AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08285 PORTA PIENA L300 36M PRISMA G - 08285

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08285 PORTA PIENA L300 36M PRISMA G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480908613

Codice prodotto

SNR08285

Cod. produttore

08285

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

300 mm

Altezza:

1830 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

33 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Prisma - Sistema G - Porta piena canalina - Largh. 300 mm - 36 moduli - IP40