AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03203 PIASTRA FRONTALE MODULARE 3M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03203 PIASTRA FRONTALE MODULARE 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Numero di unità rack - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430032038

Codice prodotto

SNR03203

Cod. produttore

03203

Produttore

SNR

Larghezza:

500 mm

Altezza:

150 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Numero di unità rack:

3

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Piastra modulare Per cassetta/armadio L600/L850 (vano integrato).N° di moduli verticali (1M = 50mm) 3. Prisma Plus - Sistemi G e P - Piastra ant. per dispositivo modulare - 3 moduli. Nome sistema pannello LV :Prisma Plus System P, Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale modulare. Applicazione spec. prodotto: Per installare dispositivi Multi 9 <= 40 A. Informazioni aggiuntive: Installazione nello scomparto dispositivi