AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101195504 SRB324ST 24V (V.3)

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con ingresso di avvio -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate - 0

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate - 0

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661446547

Codice prodotto

SHM101195504

Cod. produttore

101195504

Produttore

SHM

Con ingresso di avvio:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Larghezza:

90 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

110 mm

• Adatto all'elaborazione del segnale di contatti senza potenziale, ad es. dispositivi di comando d"emergenza, interruttori di posizione e ritenute di sicurezza • Adatto per l'elaborazione di segnale di uscite con potenziale (AOPD), per es. griglie / cortine ottiche di sicurezza • 3 contatti di sicurezza, STOP 0; 2 contatti di sicurezza, STOP 1 (regolabile 1 … 30 s) • 4 Uscite di segnalazione • a scelta: Riconoscimento di corto circuito, Reset manuale con rilevamento del fronte di salita in circuito Failsafe, funzione Reset automatica