AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140795 AZM 170-02ZRK 24VAC/DC

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140795 AZM 170-02ZRK 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661119830

Codice prodotto

SHM101140795

Cod. produttore

101140795

Produttore

SHM

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Finecorsa con interblocco, marca SCHMERSAL, modello SHM101140795 - AZM 170-02ZRK 24VAC DC