AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM520R5S PRESA FISSA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM520R5S PRESA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Colore identificativo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636218991

Codice prodotto

SCASCM520R5S

Cod. produttore

SCM520R5S

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

5 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 75X75MM Morsetti a vite