SCAME PARRE SPA - SCASCM432C3W PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636270593
Codice prodotto
SCASCM432C3W
Cod. produttore
SCM432C3W
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
3 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no