SCAME PARRE SPA - SCASCM430R7S PRESA FISSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8001636221625
Codice prodotto
SCASCM430R7S
Cod. produttore
SCM430R7S
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
7 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no