AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM430R12S PRESA FISSA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM430R12S PRESA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636180878

Codice prodotto

SCASCM430R12S

Cod. produttore

SCM430R12S

Produttore

SCA

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

12 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

30A 3P 4W 12h 125/250V 75X75MM Morsetti a vite