AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM430C12W PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM430C12W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A

  • Riferimento orario - 12 h

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636228020

Codice prodotto

SCASCM430C12W

Cod. produttore

SCM430C12W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Riferimento orario:

12 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

30A 3P 4W 12h 125/250V Morsetti a vite