SCAME PARRE SPA - SCASCM430B5W SPINA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 5 h
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Colore identificativo - Nero
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636228013
Codice prodotto
SCASCM430B5W
Cod. produttore
SCM430B5W
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
5 h
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
sì