AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM360B3W SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM360B3W SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 3 h

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636295121

Codice prodotto

SCASCM360B3W

Cod. produttore

SCM360B3W

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-250 V DC grigio

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

3 h

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

60A 2P 3W 3h 250VDC 120X120MM Morsetti a vite