AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM330C4W PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM330C4W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A

  • Riferimento orario - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636143170

Codice prodotto

SCASCM330C4W

Cod. produttore

SCM330C4W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

30A 2P 3W 4h 125V Morsetti a vite