AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM320P4W SPINA MOBILE - SCM320P4W

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Con invertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636133744

Codice prodotto

SCASCM320P4W

Cod. produttore

SCM320P4W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

20A 2P 3W 4h 125V Morsetti a vite