AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R5W PRESA FISSA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R5W PRESA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A

  • Colore identificativo - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636015545

Codice prodotto

SCASCM3100R5W

Cod. produttore

SCM3100R5W

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

100 A

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

5 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

145 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

145 mm

Conforme alle norme MIL:

no

100A 2P 3W 5h 277V 145X145MM Morsetti a vite