SCAME PARRE SPA - SCA876.TT2015 TAPPO TERMINALE - 876.TT2015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 15 mm
Larghezza - 20 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636108292
Codice prodotto
SCA876.TT2015
Cod. produttore
876.TT2015
Produttore
SCA
Altezza:
15 mm
Larghezza:
20 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9003
Tappo terminale per minicanale portacavi


