SCAME PARRE SPA - SCA876.GU6020 GIUNTO LINEARE - 876.GU6020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9003
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636108209
Codice prodotto
SCA876.GU6020
Cod. produttore
876.GU6020
Produttore
SCA
Altezza:
20 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Giunto lineare per minicanale portacavi


