SCAME PARRE SPA - SCA876.AP4020 ANGOLO PIANO - 876.AP4020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107431
Codice prodotto
SCA876.AP4020
Cod. produttore
876.AP4020
Produttore
SCA
Altezza:
20 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Angolo piano per minicanale portacavi


