SCAME PARRE SPA - SCA876.AL6020 ADATTATORE LINEARE - 876.AL6020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 60 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636217338
Codice prodotto
SCA876.AL6020
Cod. produttore
876.AL6020
Produttore
SCA
Altezza:
20 mm
Larghezza:
60 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9003
Adattatore lineare per connettere minicanali portacavi e scatole porta apparecchi


