SCAME PARRE SPA - SCA876.AL2010 ADATTATORE LINEARE - 876.AL2010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 20 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107943
Codice prodotto
SCA876.AL2010
Cod. produttore
876.AL2010
Produttore
SCA
Altezza:
10 mm
Larghezza:
20 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Adattatore lineare per connettere minicanali portacavi e scatole porta apparecchi


