SCAME PARRE SPA - SCA876.AI6020 ANGOLO INTERNO - 876.AI6020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 60 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...135 °
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107585
Codice prodotto
SCA876.AI6020
Cod. produttore
876.AI6020
Produttore
SCA
Altezza:
20 mm
Larghezza:
60 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...135 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Angolo interno per minicanale portacavi


