SCAME PARRE SPA - SCA876.AI4020 ANGOLO INTERNO - 876.AI4020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...135 °
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107578
Codice prodotto
SCA876.AI4020
Cod. produttore
876.AI4020
Produttore
SCA
Altezza:
20 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...135 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Angolo interno per minicanale portacavi


