AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA876.AE4010 ANGOLO ESTERNO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA876.AE4010 ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Modello - Base + Coperchio

  • Angolo (valore) - 65...135 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 30 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636107691

Codice prodotto

SCA876.AE4010

Cod. produttore

876.AE4010

Produttore

SCA

Altezza:

10 mm

Larghezza:

40 mm

Modello:

Base + Coperchio

Angolo (valore):

65...135 °

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Angolo esterno per minicanale portacavi