AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA875.4512 COPERCHIO (SENZA VITI)

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA875.4512 COPERCHIO (SENZA VITI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 153 mm

  • Larghezza - 98 mm

  • Forma - Altri

  • Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 140 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636159553

Codice prodotto

SCA875.4512

Cod. produttore

875.4512

Produttore

SCA

Lunghezza:

153 mm

Larghezza:

98 mm

Forma:

Altri

Tipo di fissaggio:

Coperchio avvitabile (con filettatura)

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

COPERCHI. Descrizione Coperchi a vite (viti non incluse)