AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA875.4415 SCATOLA DA INCASSO - 875.4415

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA875.4415 SCATOLA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Lunghezza - 294 mm

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636159478

Codice prodotto

SCA875.4415

Cod. produttore

875.4415

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

294 mm

Larghezza:

152 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

Piombabile:

no

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.