AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA865.220 GUIDA DIN ESECUZIONE OMEGA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA865.220 GUIDA DIN ESECUZIONE OMEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 35 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 40 M

EAN

8001636068671

Codice prodotto

SCA865.220

Cod. produttore

865.220

Produttore

SCA

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

35 mm

Altezza:

7.5 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida DIN esecuzione omega, non forata