SCAME PARRE SPA - SCA865.028 GUAINA PER CAVI - 865.028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 28 mm
Colore - Nero
Termoresistente - no
Guaina estensibile - no
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Serie CABLO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636019604
Codice prodotto
SCA865.028
Cod. produttore
865.028
Produttore
SCA
Diametro interno:
28 mm
Colore:
Nero
Termoresistente:
no
Guaina estensibile:
no
Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.


