AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA865.005 GUAINA PER CAVI

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA865.005 GUAINA PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 5 mm

  • Colore - Nero

  • Guaina estensibile - no

  • Termoresistente - no

Confezione

  • 200 M

Serie di prodotti

EAN

8001636019468

Codice prodotto

SCA865.005

Cod. produttore

865.005

Produttore

SCA

Diametro interno:

5 mm

Colore:

Nero

Guaina estensibile:

no

Termoresistente:

no

Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.