SCAME PARRE SPA - SCA865.004 GUAINA PER CAVI - 865.004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 4 mm
Colore - Nero
Guaina estensibile - no
Termoresistente - no
Confezione
200 M
Serie di prodotti
Serie CABLO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636019451
Codice prodotto
SCA865.004
Cod. produttore
865.004
Produttore
SCA
Diametro interno:
4 mm
Colore:
Nero
Guaina estensibile:
no
Termoresistente:
no
Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.


