AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA864.850 GIUNTO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA864.850 GIUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Modello - A innesto

  • Per tubi di diametro nominale - 50 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636058337

Codice prodotto

SCA864.850

Cod. produttore

864.850

Produttore

SCA

Materiale:

Plastica

Modello:

A innesto

Per tubi di diametro nominale:

50 mm

Colore:

Grigio

ø50mm ø50mm