AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA860.1525 CLIPS TUBE A COLLARE - 860.1525

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA860.1525 CLIPS TUBE A COLLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

  • Numero massimo di tubi - 1

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636193472

Codice prodotto

SCA860.1525

Cod. produttore

860.1525

Produttore

SCA

Adatto per tubi di diametro:

25...25 mm

Materiale:

Plastica

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Clips tube a collare, in materiale plastico autoestinguente