SCAME PARRE SPA - SCA839.52100 FASCETTA AUTOBLOCCANTE - 839.52100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 98 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
15000 PZ
EAN
8001636018195
Codice prodotto
SCA839.52100
Cod. produttore
839.52100
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
98 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica


