AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA830.30/6 GRAFFETTA - 830.30/6

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA830.30/6 GRAFFETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Con chiodo -

  • Lunghezza del chiodo - 21 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636017815

Codice prodotto

SCA830.30/6

Cod. produttore

830.30/6

Produttore

SCA

Forma:

Tondo

Materiale:

Plastica

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

21 mm

Colore:

Bianco

Diametro del chiodo:

2 mm

Chiodo in acciaio temprato:

Graffetta fissacavo tipo tondo per cavo. Chiodo in acciaio temprato e nichelato. Graffetta in materiale termoplastico. Chiodo già infilato.