SCAME PARRE SPA - SCA830.30/26G GRAFFETTA - 830.30/26G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Con chiodo - sì
Lunghezza del chiodo - 50 mm
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Serie FASTY
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636017747
Codice prodotto
SCA830.30/26G
Cod. produttore
830.30/26G
Produttore
SCA
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
50 mm
Colore:
Grigio
Diametro del chiodo:
2.7 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì
Graffetta fissacavo tipo tondo per cavo. Chiodo in acciaio temprato e nichelato. Graffetta in materiale termoplastico. Chiodo già infilato.


