SCAME PARRE SPA - SCA820.716/P GRAFFETTA - 820.716/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 16...17 mm
Numero di cavi / tubi - 1
Modello - Singolo
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie FIXER
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636017358
Codice prodotto
SCA820.716/P
Cod. produttore
820.716/P
Produttore
SCA
Diametro:
16...17 mm
Numero di cavi / tubi:
1
Modello:
Singolo
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Con guaina plastica:
no
Graffetta serie pesante, zincatura elettrolitica e successiva passivazione e colorazione bianca con zincatura esente da cromo esavalente.


