AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA820.625 COLLARE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA820.625 COLLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 25...26 mm

  • Chiuso -

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636017235

Codice prodotto

SCA820.625

Cod. produttore

820.625

Produttore

SCA

Adatto per tubi di diametro:

25...26 mm

Chiuso:

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Colore:

Altri

COLLARE ZINCATO D.25-26