AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA810.372/TR MORSETTO ISOLATO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA810.372/TR MORSETTO ISOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

  • Tensione nominale - 450 V

  • Trasparente -

Confezione

  • 600 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636043975

Codice prodotto

SCA810.372/TR

Cod. produttore

810.372/TR

Produttore

SCA

Corrente nominale In:

18 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Tensione nominale:

450 V

Trasparente:

1,5mm² TRASPARENTE