AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.RT40.S TAPPO FILETTATO - 805.RT40.S

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.RT40.S TAPPO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Colore - Grigio

  • Versione antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636252872

Codice prodotto

SCA805.RT40.S

Cod. produttore

805.RT40.S

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Colore:

Grigio

Versione antideflagrante:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2