AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5512.BR PRESSACAVO - 805.EX5512.BR

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5512.BR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Blu

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636258522

Codice prodotto

SCA805.EX5512.BR

Cod. produttore

805.EX5512.BR

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Blu

Con controdado:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

PRESSAC.EX SIB BLU M12x1.5 Lungo+kit. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: BLU. Uscita cavo: M12X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 20. Temperatura ambiente Ta max: 80. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.