AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3385 TAPPO FILETTATO - 805.3385

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3385 TAPPO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Colore - Grigio

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636016726

Codice prodotto

SCA805.3385

Cod. produttore

805.3385

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Colore:

Grigio

Versione antideflagrante:

no

PG21 LIGHT GRIGIO