AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3360 DADO FILETTATO - 805.3360

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3360 DADO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636016573

Codice prodotto

SCA805.3360

Cod. produttore

805.3360

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

PG7 LIGHT GRIGIO