AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3347.1 PRESSACAVO - 805.3347.1

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3347.1 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636163215

Codice prodotto

SCA805.3347.1

Cod. produttore

805.3347.1

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Con controdado:

PRESSACAVO + MEMBRANA PG 36 LIGHT. Tipo: LIGHT. Colore: GRIGIO. Uscita cavo: PG36. Foro di montaggio: ø47,5mm. Per cavi: ø22-32mm. Chiave per serraggio: 53mm. Filetto: 17,5mm. Serraggio dado: 15N/m. Serraggio corpo: 12,5N/m.