SCAME PARRE SPA - SCA805.3346 PRESSACAVO - 805.3346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie UNION
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636016535
Codice prodotto
SCA805.3346
Cod. produttore
805.3346
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Grigio
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
42 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


