AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3340.0 PRESSACAVO - 805.3340.0

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3340.0 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636143545

Codice prodotto

SCA805.3340.0

Cod. produttore

805.3340.0

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

PG7 LIGHT IP66 GRIGIO