AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3304 PASSACAVO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3304 PASSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Modello - Tranciabile

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 23...23 mm

  • Colore - Grigio

  • Dimensione nominale PG - 16

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636059174

Codice prodotto

SCA805.3304

Cod. produttore

805.3304

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP55

Modello:

Tranciabile

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

23...23 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale PG:

16

Passacavo a 3/4 gradini