SCAME PARRE SPA - SCA770.410 LAMPADA PORTATILE - 770.410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento e spina - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001636079394
Codice prodotto
SCA770.410
Cod. produttore
770.410
Produttore
SCA
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento e spina:
sì
IP65 60W E27 10m


