AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA770.409 LAMPADA PORTATILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA770.409 LAMPADA PORTATILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con cavo di collegamento e spina -

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636079387

Codice prodotto

SCA770.409

Cod. produttore

770.409

Produttore

SCA

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP65

Con cavo di collegamento e spina:

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

IP65 60W E27 5m